Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2
Фото - 1 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2
Скидка -75.9 %
Фото - 2 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2
Скидка -75.9 %
Фото - 1 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2
Фото - 2 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 (0093220130)

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покрытия, AD W2 БОЛТ-ISO4014-ADW2-A2/70-SW30-M20X130
Номер товара 0093220130
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
345.53 грн/шт
-75.9 %
83.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4014, A2 stainless steel, plain
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 130 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Диаметр хвостовика 20 мм
Класс продукта A
Регулируемый диапазон ADW2
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Область применения Конструкция сосудов высокого давления
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4014, A2 stainless steel, plain
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 130 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Диаметр хвостовика 20 мм
Класс продукта A
Регулируемый диапазон ADW2
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Область применения Конструкция сосудов высокого давления
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30.1 %
12.3 грн/шт
8.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
22.8 грн/шт
15.96 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
521.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.51 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии