Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Внутрішній діаметр (d1)
Товщина (h1)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

ISO 3601-1 клас B NBR 70

ISO 3601-1 клас B NBR 70

ISO 3601-1 клас B NBR 70

ISO 3601-1 клас B NBR 70

Доступно в вигляді 7 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару ISO 3601-1 клас B NBR 70

Номер товару
Внутрішній діаметр (...
Товщина (h1)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
046801115
В наявності
11 мм
1,5 мм
- +
50 шт
1.92 грн
Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50
046801120
В наявності
11 мм
2 мм
- +
50 шт
1.92 грн
Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X2,00
046802115
В наявності
21 мм
1,5 мм
- +
50 шт
4.26 грн
Кільце ущільнювальне Perbunan70 21,00X1,50
046800815
В наявності
8 мм
1,5 мм
- +
100 шт
1.68 грн
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
046800915
В наявності
9 мм
1,5 мм
- +
50 шт
1.56 грн
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50
046801320
Немає в наявності
13 мм
2 мм
Ущільнювальне кільце
046801630
Немає в наявності
16 мм
3 мм
- +
400 шт
2.76 грн
Ущільнювальне кільце

Топ товарів, що купуються

1.92 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.92 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.68 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 400 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів ISO 3601-1 клас B NBR 70
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 0.42 грн
⭐ Найдорожчий товар 4.26 грн