Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50 (046800915)
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50
DIN3771-PERB-9,00X1,50
Номер товару 046800915
В наявності
Ціна:
1.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 9 мм |
| Матеріал | NBR (Синтетичний каучук) |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Відповідність ROHS | Так |
| Колір | Чорний |
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Інформація про продукт
Опис
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 9 мм |
| Матеріал | NBR (Синтетичний каучук) |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Відповідність ROHS | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50
Немає відгуків про цей товар.