Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 (046800815)

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 DIN3771-PERB-8,00X1,50
Номер товару 046800815
В наявності
Ціна:
1.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Товщина (h1) 1,5 мм
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 100 °C
ISO 3601-1
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Внутрішній діаметр (d1) 8 мм
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агенції
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування та ремонту
  • Машинобудування і т.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1,5 мм
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 100 °C
ISO 3601-1
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Внутрішній діаметр (d1) 8 мм
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агенції
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування та ремонту
  • Машинобудування і т.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
9.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -65.8 %
7.02 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити