ISO 3601-1 класс B NBR 70
Фильтр
Версии товара ISO 3601-1 класс B NBR 70
Номер товара
Внутренний диаметр (...
Толщина (h1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X1,50
Номер товара 046801115
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 11 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X2,00
Номер товара 046801120
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 11 мм |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 21,00X1,50
Номер товара 046802115
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 21 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 8,00X1,50
Номер товара 046800815
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8 мм |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50
Номер товара 046800915
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9 мм |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо
Номер товара 046801320
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 13 мм |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Уплотнительное кольцо
Номер товара 046801630
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 16 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 3601-1 класс B NBR 70 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.42 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4.26 грн |