Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо (046801630)
DIN 3771, пербунан 70, метрическое
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-16,0X3,0
Номер товара 046801630
Нет в наличии
Цена:
2.76 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Метрический
| Внутренний диаметр (d1) | 16 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Область применения
Информация о продукте
Описание
Метрический
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 16 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Применение
Область применения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50
Нет отзывов про этот товар