Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X1,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X1,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X1,50 (046801115)
Уплотнительное кольцо Perbunan70 11,00X1,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-11,00X1,50
Номер товара 046801115
В наличии
Цена:
1.92 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 11 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Информация о продукте
Описание
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 11 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
Применение
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,00X1,50
Нет отзывов про этот товар