Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце (046801320)
DIN 3771, пербунан 70, метричний
DIN3771-PERB-13,00X2,00
Номер товару 046801320
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Метричний
| Внутрішній діаметр (d1) | 13 мм |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Матеріал | NBR (Синтетичний каучук) |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Відповідність ROHS | Так |
| Колір | Чорний |
Область застосування Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
Вантажні операції
Автобусні парки
Автомобільні парки
Будівельні машини
заводські майстерні
Сектор машинобудування і т. д.
Інформація про продукт
Опис
Метричний
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 13 мм |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -30 100 °C |
| ISO | 3601-1 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Матеріал | NBR (Синтетичний каучук) |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Відповідність ROHS | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Область застосування Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
Вантажні операції
Автобусні парки
Автомобільні парки
Будівельні машини
заводські майстерні
Сектор машинобудування і т. д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,00X1,50
Немає відгуків про цей товар.