Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.
Фото - 1 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.
Знижка -83.5 %
Фото - 2 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.
Знижка -83.5 %
Фото - 1 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.
Фото - 2 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити. (509822518)

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточити.
Номер товару 509822518
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
16.12 грн/шт
-83.5 %
2.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 2339, stainless steel A1, shape B turned
Вага виробу (1 шт.) 0,839 г
Довжина (l1) 18 мм
Номінальний діаметр (d1) 2,5 мм
Форма B
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 2339, stainless steel A1, shape B turned
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 0,839 г
Довжина (l1) 18 мм
Номінальний діаметр (d1) 2,5 мм
Форма B
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення