Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття
Фото - 1 - ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття
Знижка -74.4 %
Фото - 2 - ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття
Знижка -74.4 %
Фото - 1 - ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття
Фото - 2 - ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття

ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття (4006310)

ISO 14583, нержавіюча сталь А2, без покриття ВИНТ-ISO14583-A2 / 70-TX10-M3X10
Номер товару 4006310
В наявності
Ціна:
1.33 грн/шт
-74.4 %
0.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 14583 нержавіюча сталь A2-70 без покриття Підвищення продуктивності збірки Коли елементи з'єднуються за допомогою кріплень з головкою TX (з зіркоподібним заглибленням під ключ), зусилля передається на велику площу поверхні через бічні сторони приводу, а не концентрується в одній точці, як, наприклад, у випадку з простими шестигранними головками. Це дає ряд переваг: Знижений знос інструменту Інструмент не ковзає завдяки оптимальному розподілу зусилля Не ушкоджується покриття поверхні Відсутнє розхитування Надійне кріплення гвинта Приводи ТХ повинні відповідати стандарту DIN EN ISO 10664. В результаті з'єднувальні елементи з головками з зіркоподібним заглибленням під ключ стандартизовані і можуть використовуватися в усьому світі
Клас міцності 70
Крок різьби 0,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 10 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,4 мм
Діаметр головки (dk) 5,6 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 14583
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Розмір приводу TX10
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестипелюстковий шліц
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Плоска головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 14583 нержавіюча сталь A2-70 без покриття Підвищення продуктивності збірки Коли елементи з'єднуються за допомогою кріплень з головкою TX (з зіркоподібним заглибленням під ключ), зусилля передається на велику площу поверхні через бічні сторони приводу, а не концентрується в одній точці, як, наприклад, у випадку з простими шестигранними головками. Це дає ряд переваг: Знижений знос інструменту Інструмент не ковзає завдяки оптимальному розподілу зусилля Не ушкоджується покриття поверхні Відсутнє розхитування Надійне кріплення гвинта Приводи ТХ повинні відповідати стандарту DIN EN ISO 10664. В результаті з'єднувальні елементи з головками з зіркоподібним заглибленням під ключ стандартизовані і можуть використовуватися в усьому світі
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Крок різьби 0,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 10 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,4 мм
Діаметр головки (dk) 5,6 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 14583
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Розмір приводу TX10
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестипелюстковий шліц
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Плоска головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення