Гайка кільцева Time-Sert
Фільтр
Версії товару Гайка кільцева Time-Sert
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 24мм Wurth
Номер товару 0663121752
Технічна інформація
| Довжина (L) | 24 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M12 x 1,75 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 14мм Wurth
Номер товару 0663101514
Технічна інформація
| Довжина (L) | 14 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M10 x 1,5 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 20мм Wurth
Номер товару 0663101520
Технічна інформація
| Довжина (L) | 20 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M10 x 1,5 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth
Номер товару 0663121751
Технічна інформація
| Довжина (L) | 16,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M12 x 1,75 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth
Номер товару 0663121516
Технічна інформація
| Довжина (L) | 16,3 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M12 x 1,5 |
| Виконання | Метрична дрібна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M4 6мм Wurth
Номер товару 0663460
Технічна інформація
| Довжина (L) | 6 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M4 x 0,7 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M4 8мм Wurth
Номер товару 0663480
Технічна інформація
| Довжина (L) | 8 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M4 x 0,7 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M5 10мм Wurth
Номер товару 06635100
Технічна інформація
| Довжина (L) | 10 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M5 x 0,8 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M5 7,6мм Wurth
Номер товару 0663576
Технічна інформація
| Довжина (L) | 7,6 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M5 x 0,8 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 12мм Wurth
Номер товару 06636120
Технічна інформація
| Довжина (L) | 12 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M6 x 1 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth
Номер товару 0663694
Технічна інформація
| Довжина (L) | 9,4 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M6 x 1 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M8 11,7мм Wurth
Номер товару 0663812511
Технічна інформація
| Довжина (L) | 11,7 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M8 x 1,25 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M8 16,2мм Wurth
Номер товару 0663812516
Технічна інформація
| Довжина (L) | 16,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M8 x 1,25 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Резьбовая вставка TIME-SERT ®
Номер товару 0663081211
Технічна інформація
| Довжина (L) | 11,7 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M8 x 1,25 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Гайка кільцева Time-Sert |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 59.22 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 302.88 грн |