Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 14мм Wurth
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 14мм Wurth
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 14мм Wurth (0663101514)
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M10 14мм Wurth
ВТУЛКА-різьбових-M10X1,5X14
TIME-SERT
Номер товару 0663101514
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для відновлення пошкодженого різьблення.
- Безпечна обробка різьблення тонкостінних деталей
- Безпечна обробка тонкостінного різьблення можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь.
- Може використовуватись для тонкостінних матеріалів
- Надійний ремонт, що потребує лише кількох обертів різьблення.
- Непроникний для рідких та газоподібних середовищ
При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, олії, інших рідин та стиснутих газів.
- Самоконтряна
- Попереднє формування різьблення на етапі вкручування. Гайка не відвертається навіть без склеювання.
- Точність встановлення
- Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень у заготовці не потрібно
Примітка:
- Міцність на вирив
- Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) та матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії W&rth, показали, що різьблення, відновлене за допомогою засобу для ремонту різьблення Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальному різьбленню.
- Сталеві втулки
- Матеріал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
- Покриття: оцинковане, пасивоване.
| Довжина (L) | 14 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M10 x 1,5 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для відновлення пошкодженого різьблення.
- Безпечна обробка різьблення тонкостінних деталей
- Безпечна обробка тонкостінного різьблення можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь.
- Може використовуватись для тонкостінних матеріалів
- Надійний ремонт, що потребує лише кількох обертів різьблення.
- Непроникний для рідких та газоподібних середовищ
При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, олії, інших рідин та стиснутих газів.
- Самоконтряна
- Попереднє формування різьблення на етапі вкручування. Гайка не відвертається навіть без склеювання.
- Точність встановлення
- Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень у заготовці не потрібно
Примітка:
- Міцність на вирив
- Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) та матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії W&rth, показали, що різьблення, відновлене за допомогою засобу для ремонту різьблення Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальному різьбленню.
- Сталеві втулки
- Матеріал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
- Покриття: оцинковане, пасивоване.
Характеристики
| Довжина (L) | 14 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) | M10 x 1,5 |
| Виконання | Метрична різьба зі стандартним кроком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 24мм Wurth
Немає відгуків про цей товар.