Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth (0663121751)

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,2мм Wurth ВТУЛКА-різьбових-M12X1,75X16,2 TIME-SERT
Номер товару 0663121751
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для відновлення пошкодженої різьби. Безпечна обробка різьби тонкостінних деталей Безпечна обробка тонкостінної різьби можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь. Може використовуватися для тонкостінних матеріалів Надійний ремонт, що вимагає лише декількох оборотів різьби. Непроникний для рідких і газоподібних середовищ При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, мастила, інших рідин і стиснених газів. Cамостопорна Попереднє формування різьби на етапі загвинчування. Гайка не відкручується, навіть без склеювання. Точність установки Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень в заготовці не потрібно Примітка Міцність на вирив Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) і матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії Würth, показали, що різьба, відновлена ​​за допомогою засобу для ремонту різьби Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальній різьбі. Сталеві втулки Матеріал: 9SMn / Pb28K DIN1651 / 668 Покриття: оцинковане, пасивоване.
Довжина (L) 16,2 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) M12 x 1,75
Виконання Метрична різьба зі стандартним кроком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для відновлення пошкодженої різьби. Безпечна обробка різьби тонкостінних деталей Безпечна обробка тонкостінної різьби можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь. Може використовуватися для тонкостінних матеріалів Надійний ремонт, що вимагає лише декількох оборотів різьби. Непроникний для рідких і газоподібних середовищ При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, мастила, інших рідин і стиснених газів. Cамостопорна Попереднє формування різьби на етапі загвинчування. Гайка не відкручується, навіть без склеювання. Точність установки Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень в заготовці не потрібно Примітка Міцність на вирив Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) і матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії Würth, показали, що різьба, відновлена ​​за допомогою засобу для ремонту різьби Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальній різьбі. Сталеві втулки Матеріал: 9SMn / Pb28K DIN1651 / 668 Покриття: оцинковане, пасивоване.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 16,2 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) M12 x 1,75
Виконання Метрична різьба зі стандартним кроком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
133.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
2669.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення