Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth (0663694)

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M6 9,4мм Wurth ВТУЛКА-різьбових-M6X1,0X9,4 TIME-SERT
Номер товару 0663694
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для відновлення пошкодженого різьблення.

  • Безпечна обробка різьблення тонкостінних деталей
  • Безпечна обробка тонкостінного різьблення можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь.
  • Може використовуватись для тонкостінних матеріалів
  • Надійний ремонт, що потребує лише кількох обертів різьблення.
  • Непроникний для рідких та газоподібних середовищ

При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, олії, інших рідин та стиснутих газів.

  • Самоконтряна
  • Попереднє формування різьблення на етапі вкручування. Гайка не відвертається навіть без склеювання.
  • Точність встановлення
  • Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень у заготовці не потрібно

Примітка:

  • Міцність на вирив
  • Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) та матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії W&rth, показали, що різьблення, відновлене за допомогою засобу для ремонту різьблення Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальному різьбленню.
  • Сталеві втулки
  • Матеріал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покриття: оцинковане, пасивоване.
Довжина (L) 9,4 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) M6 x 1
Виконання Метрична різьба зі стандартним кроком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Сергей 23.03.2024

В работе постоянно сталкиваюсь с сорванной резьбой. Втулки стали настоящим спасением! Восстанавливают резьбу быстро, надежно и без лишних хлопот. Резьба получается крепкой, как новая.

Никита 02.04.2024

Недавно ремонтировал двигатель, и в одном из отверстий сорвалась резьба. Думал, придется менять деталь, но коллега посоветовал втулки от Wurth. Решил попробовать, и не пожалел! Втулка отлично встала, резьба получилась крепкая. Теперь буду использовать только эти втулки.

Николай 04.04.2024

В гараже много инструментов, и резьба на них со временем портится. Раньше приходилось выбрасывать ключи, но потом нашел втулки. Теперь легко восстанавливаю резьбу, и ключи служат еще долгие годы. Отличная вещь!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для відновлення пошкодженого різьблення.

  • Безпечна обробка різьблення тонкостінних деталей
  • Безпечна обробка тонкостінного різьблення можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь.
  • Може використовуватись для тонкостінних матеріалів
  • Надійний ремонт, що потребує лише кількох обертів різьблення.
  • Непроникний для рідких та газоподібних середовищ

При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, олії, інших рідин та стиснутих газів.

  • Самоконтряна
  • Попереднє формування різьблення на етапі вкручування. Гайка не відвертається навіть без склеювання.
  • Точність встановлення
  • Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень у заготовці не потрібно

Примітка:

  • Міцність на вирив
  • Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) та матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії W&rth, показали, що різьблення, відновлене за допомогою засобу для ремонту різьблення Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальному різьбленню.
  • Сталеві втулки
  • Матеріал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покриття: оцинковане, пасивоване.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 9,4 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (My) M6 x 1
Виконання Метрична різьба зі стандартним кроком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (3) arrow_down
Сергей 23.03.2024

В работе постоянно сталкиваюсь с сорванной резьбой. Втулки стали настоящим спасением! Восстанавливают резьбу быстро, надежно и без лишних хлопот. Резьба получается крепкой, как новая.

Никита 02.04.2024

Недавно ремонтировал двигатель, и в одном из отверстий сорвалась резьба. Думал, придется менять деталь, но коллега посоветовал втулки от Wurth. Решил попробовать, и не пожалел! Втулка отлично встала, резьба получилась крепкая. Теперь буду использовать только эти втулки.

Николай 04.04.2024

В гараже много инструментов, и резьба на них со временем портится. Раньше приходилось выбрасывать ключи, но потом нашел втулки. Теперь легко восстанавливаю резьбу, и ключи служат еще долгие годы. Отличная вещь!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
94.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
Знижка -76 %
63.34 грн/шт
15.17 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
133.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
2669.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення