Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури
Фото - 1 - Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури
Знижка -69.3 %
Фото - 2 - Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури
Знижка -69.3 %
Фото - 1 - Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури
Фото - 2 - Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури

Плоска шайба з фаскою для високоміцної арматури (00790620)

EN 14399/6, сталь, гаряче цинкування ШАЙБА-EN14399 / 6-K1-RD-TZN-D20
Номер товару 00790620
В наявності
Ціна:
20.84 грн/шт
-69.3 %
6.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь гарячеоцинкована, твердість від 300 HV до 370 HV. Високоміцні, попередньо напружені різьбові з'єднання для металевих конструкцій відповідно до DIN EN 14399-6. Примітка "Використовуйте тільки повні комплекти (гвинти, гайки і шайби) від одного виробника." (Витяг з DIN EN 1993-1-8 / NA: 2010-12) Проєктування сталевих конструкцій з високоміцними попередньо напруженими фітингами регулюється стандартами DIN EN 1090-2 і DIN EN 1993-1-8 / NA. Зберігання та транспортування: Гвинти, гайки і шайби поставляються в гарячеоцинкованому виконанні з гайкою, вкритою мастилом, нанесеним в умовах технологічного процесу. Внутрішня різьба гайки не оцинкована гарячим способом і захищена від корозії тільки нанесеним мастилом. Неправильні умови зберігання або транспортування можуть викликати корозію внутрішньої різьби або змінити стан заводського мастила, що призведе до зміни співвідношення між моментом затяжки і зусиллям попереднього натягу.
Внутрішній діаметр (d1) 21 мм
Твердість по Віккерсу, HV мін. / макс. 300-370 HV
Зовнішній діаметр (d2) 37 мм
Товщина (h1) 4 мм
Стандарти EN 14399-6
Підходить для різьби M20
Застосовується для Високоміцні з'єднання в сталевих конструкціях
Область застосування Сталева конструкція
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Будівельний виріб Так
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Так
Покриття Термічна оцинковка
Область застосування Відповідно до цього стандарту шайби призначені для високоміцної арматури відповідно до DIN EN 14399-4

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь гарячеоцинкована, твердість від 300 HV до 370 HV. Високоміцні, попередньо напружені різьбові з'єднання для металевих конструкцій відповідно до DIN EN 14399-6. Примітка "Використовуйте тільки повні комплекти (гвинти, гайки і шайби) від одного виробника." (Витяг з DIN EN 1993-1-8 / NA: 2010-12) Проєктування сталевих конструкцій з високоміцними попередньо напруженими фітингами регулюється стандартами DIN EN 1090-2 і DIN EN 1993-1-8 / NA. Зберігання та транспортування: Гвинти, гайки і шайби поставляються в гарячеоцинкованому виконанні з гайкою, вкритою мастилом, нанесеним в умовах технологічного процесу. Внутрішня різьба гайки не оцинкована гарячим способом і захищена від корозії тільки нанесеним мастилом. Неправильні умови зберігання або транспортування можуть викликати корозію внутрішньої різьби або змінити стан заводського мастила, що призведе до зміни співвідношення між моментом затяжки і зусиллям попереднього натягу.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 21 мм
Твердість по Віккерсу, HV мін. / макс. 300-370 HV
Зовнішній діаметр (d2) 37 мм
Товщина (h1) 4 мм
Стандарти EN 14399-6
Підходить для різьби M20
Застосовується для Високоміцні з'єднання в сталевих конструкціях
Область застосування Сталева конструкція
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Будівельний виріб Так
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Так
Покриття Термічна оцинковка
Застосування arrow_down
Область застосування Відповідно до цього стандарту шайби призначені для високоміцної арматури відповідно до DIN EN 14399-4
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8280 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити