Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням
Фото - 1 - Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням
Фото - 2 - Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням
Фото - 1 - Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням
Фото - 2 - Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням

Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітним кріпленням (0899600)

Чохол для крила, вшиті магніти -арт. 0899600
Номер товару 0899600
В наявності
Ціна:
1263.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захищає від пошкоджень під час технічного обслуговування й ремонтних робіт.
  • Підходить для всіх типів легкових автомобілів
  • Матеріал: штучна шкіра
  • З магнітами для закріплення на металевих кузовних деталях
Довжина 1100 мм
Вага виробу (1 шт.) 480 г
Ширина 700 мм
Колір Чорний
Матеріал Штучна шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захищає від пошкоджень під час технічного обслуговування й ремонтних робіт.
  • Підходить для всіх типів легкових автомобілів
  • Матеріал: штучна шкіра
  • З магнітами для закріплення на металевих кузовних деталях
Характеристики arrow_down
Довжина 1100 мм
Вага виробу (1 шт.) 480 г
Ширина 700 мм
Колір Чорний
Матеріал Штучна шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1203.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
79.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити