Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта WURTH з отвором 10 мм TX27 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX27 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX27 30 мм

Біта WURTH з отвором 10 мм TX27 30 мм (061478827)

Біта WURTH з отвором 10 мм TX27 30 мм
Номер товару 061478827
В наявності
Ціна:
75.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TX 10 мм
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX27
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TX 10 мм
Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX27
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
79.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити