Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта WURTH з отвором 10 мм TX30 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX30 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX30 30 мм

Біта WURTH з отвором 10 мм TX30 30 мм (061478830)

Біта WURTH з отвором 10 мм TX30 30 мм
Номер товару 061478830
В наявності
Ціна:
79.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TX 10 мм
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TX 10 мм
Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7860 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
Знижка -53.4 %
321.6 грн/шт
150 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -24.9 %
4635.79 грн/шт
3480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2163 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4035.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -56.1 %
21.34 грн/шт
9.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити