Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм (061478855)

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм
Номер товару 061478855
В наявності
Ціна:
75.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Біта з отвором - TX55, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм

  • Місце призначення:
  • TX55 зі штифтом

Привід:

  • Зовнішній торкс

Довжина:

  • 30мм
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX55
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Біта з отвором - TX55, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм

  • Місце призначення:
  • TX55 зі штифтом

Привід:

  • Зовнішній торкс

Довжина:

  • 30мм
Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника TX55
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!