Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml
Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml
Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml (0890023703)
Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1
-арт. 0890023703
Номер товару 0890023703
В наявності
Ціна:
1203.72 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високомодульний однокомпонентний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
- Без розчинників і ПВХ
- Легке зняття пломби
- Відмінна стабільність
- Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212
- Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів)
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
| Час повної вклейки (без подушки безпеки) | 1 год |
| Густина | 1,18 г/см³ |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 10 до 40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 15 міс. |
| Хімічна основа | 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Відкритий час, макс./ умови | 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50% |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 5 шт. |
| Час повної вклейки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Колір | Чорний |
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високомодульний однокомпонентний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
- Без розчинників і ПВХ
- Легке зняття пломби
- Відмінна стабільність
- Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212
- Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів)
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
Характеристики
| Час повної вклейки (без подушки безпеки) | 1 год |
| Густина | 1,18 г/см³ |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 10 до 40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 15 міс. |
| Хімічна основа | 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Відкритий час, макс./ умови | 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50% |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 5 шт. |
| Час повної вклейки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Колір | Чорний |
Застосування
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Відгуків (1)
Анатолий
31.01.2023
Приехал к мастеру, нужно было заменить лобаш на мерсе, на станции сказали цену за комплект больше 100 баксов, заказал тут и привез, уже месяц полет нормальный, рекомендую цена топ)
Адміністратор
Дякуємо за відгук.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Приехал к мастеру, нужно было заменить лобаш на мерсе, на станции сказали цену за комплект больше 100 баксов, заказал тут и привез, уже месяц полет нормальный, рекомендую цена топ)
Дякуємо за відгук.