Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml
Фото - 1 - Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml
Фото - 1 - Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml

Набір для вклеювання скла EXPERT, 5 в 1, 310 ml (0890023703)

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1 -арт. 0890023703
Номер товару 0890023703
В наявності
Ціна:
1203.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високомодульний однокомпонентний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
  • Без розчинників і ПВХ
  • Легке зняття пломби
  • Відмінна стабільність
Доведена безпека
  • Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212
  • Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів)

Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
Час повної вклейки (без подушки безпеки) 1 год
Густина 1,18 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термін придатності з дати виробництва 15 міс.
Хімічна основа 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі
Час повної вклейки (з подушкою безпеки) 2 год
Відкритий час, макс./ умови 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 120 °C
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Час повної вклейки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Чорний
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Анатолий 31.01.2023

Приехал к мастеру, нужно было заменить лобаш на мерсе, на станции сказали цену за комплект больше 100 баксов, заказал тут и привез, уже месяц полет нормальный, рекомендую цена топ)

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високомодульний однокомпонентний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів
Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)
Легко видавлюється
З надійним закриттям знімного картриджа
  • Без розчинників і ПВХ
  • Легке зняття пломби
  • Відмінна стабільність
Доведена безпека
  • Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212
  • Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів)

Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися часу застосування і очікування.
Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вклеювання скла EXPERT, Праймер VARIOPRIM S+, Валик змінний для праймера, насадка для нанесення, волога очисна серветка
Характеристики arrow_down
Час повної вклейки (без подушки безпеки) 1 год
Густина 1,18 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термін придатності з дати виробництва 15 міс.
Хімічна основа 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі
Час повної вклейки (з подушкою безпеки) 2 год
Відкритий час, макс./ умови 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 120 °C
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Час повної вклейки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і неважку. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою кисті для грунтовки або губки. Після розтину використовуйте якомога швидше.
Відгуків (1) arrow_down
Анатолий 31.01.2023

Приехал к мастеру, нужно было заменить лобаш на мерсе, на станции сказали цену за комплект больше 100 баксов, заказал тут и привез, уже месяц полет нормальный, рекомендую цена топ)

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
624 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності