Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент
Фото - 2 - Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент
Фото - 2 - Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент

Набір біт 1/4IN, 9 шт., асортимент (0614400105)

Набір біт 1/4IN, асортимент, комплектація 5, 9 шт.
Номер товару 0614400105
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Автоматичне підняття при розкритті
  • Вбудована планка-тримач з бітами автоматично піднімається при розкритті за допомогою пружинного механізму Надійна фіксація та легке зняття
  • Біти надійно закріплені в планці-тримачі та не випадають
  • Завдяки рухомій планці-тримачу біти можна легко виймати Легке визначення потрібного розміру біти
  • Завдяки кольоровому маркуванню на кришці та на самій біті можна легко знайти необхідну Завжди під рукою
  • За допомогою практичної кліпси кейс можна прикріпити до пояса, а за потреби зняти з нього Система ORSY®
  • Компактні розміри та ексклюзивний дизайн Wurth для ідеального зберігання разом з іншими продуктами ORSY® або в шухлядах інструментного візка
  • Привід 1/4 дюйма
    Висота 27 мм
    Ширина 60 мм
    Довжина 86 мм
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Автоматичне підняття при розкритті
  • Вбудована планка-тримач з бітами автоматично піднімається при розкритті за допомогою пружинного механізму Надійна фіксація та легке зняття
  • Біти надійно закріплені в планці-тримачі та не випадають
  • Завдяки рухомій планці-тримачу біти можна легко виймати Легке визначення потрібного розміру біти
  • Завдяки кольоровому маркуванню на кришці та на самій біті можна легко знайти необхідну Завжди під рукою
  • За допомогою практичної кліпси кейс можна прикріпити до пояса, а за потреби зняти з нього Система ORSY®
  • Компактні розміри та ексклюзивний дизайн Wurth для ідеального зберігання разом з іншими продуктами ORSY® або в шухлядах інструментного візка
  • Характеристики arrow_down
    Привід 1/4 дюйма
    Висота 27 мм
    Ширина 60 мм
    Довжина 86 мм
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    103.32 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 25 шт
    Купити
    1468.86 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    583.08 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення
    113.28 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    168 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    9579.54 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    18523.74 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    3230.28 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити