Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Чашка шліфувальна алмазна PRO
Фото - 1 - Чашка шліфувальна алмазна PRO

Чашка шліфувальна алмазна PRO (1668335125)

Чашка шліфувальна алмазна PRO, 125x22.23 -арт.1668335125
Номер товару 1668335125
Немає в наявності
Ціна:
816.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Диск використовується для шліфування бетону
Застосовується з будь-якою кутовою шліф машиною діаметром 125мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Диск використовується для шліфування бетону
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Застосовується з будь-якою кутовою шліф машиною діаметром 125мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1650.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
537 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1695 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1288.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
216.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
127.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити