Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 2 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 3 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 4 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 5 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 6 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 2 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 3 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 4 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 5 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH
Фото - 6 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH

Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH (5703580000)

Акумуляторна батарея LI-ION 18V/8.0AH, M-CUBE W-CONNECT -арт. 5703580000
Номер товару 5703580000
В наявності
Ціна:
12600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Найпотужніший і найтриваліший акумулятор у сімействі M‑CUBE
Компактний, потужний і довговічний 18‑вольтовий Li‑ion акумулятор ідеально підходить для професійного та універсального застосування.


  • Покращена продуктивність: оптимізований корпус і нове компонування елементів живлення в акумуляторі M‑CUBE W‑CONNECT забезпечують оптимальний відвід тепла, що гарантує тривалий термін служби та ефективне використання потужності у високонавантажених застосуваннях
  • До 60 % довший час роботи та ресурс порівняно з акумулятором 5 Ah
  • Краща продуктивність у найважчих умовах завдяки елементам формату 21 700 та оптимізованому відведенню тепла
  • Технологія елементів: використано сучасні, потужні та міцні Li‑ion елементи — ідеальні для інтенсивного професійного використання
  • Міцність: інтегрована стабільна рамка навколо елементів забезпечує їх надійну фіксацію та оптимальний відвід тепла, захищаючи акумулятор від перегріву та ударів. М’які елементи корпусу додатково захищають від пошкоджень під час падіння та мінімізують ризик подряпин на делікатних поверхнях
  • Покращене користування: оптимізований фіксувальний механізм і зручні зони захвату полегшують встановлення та зняття акумулятора з інструмента
  • Індикатор заряду: підвищена зручність використання та ефективніше планування роботи завдяки чіткому індикатору рівня заряду
  • Сумісність: акумулятор 18 V M‑CUBE W‑CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами серії 18 V M‑CUBE

Додаткові можливості
Акумулятор M‑CUBE W‑CONNECT оснащено кріпленням для модуля WCM‑BT, який забезпечує підключення пристроїв для зручнішого управління ресурсами.

Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Вага виробу (1 шт.) 1068,000 г
Відповідне обладнання M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT Так, за допомогою аксесуарів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Найпотужніший і найтриваліший акумулятор у сімействі M‑CUBE
Компактний, потужний і довговічний 18‑вольтовий Li‑ion акумулятор ідеально підходить для професійного та універсального застосування.


  • Покращена продуктивність: оптимізований корпус і нове компонування елементів живлення в акумуляторі M‑CUBE W‑CONNECT забезпечують оптимальний відвід тепла, що гарантує тривалий термін служби та ефективне використання потужності у високонавантажених застосуваннях
  • До 60 % довший час роботи та ресурс порівняно з акумулятором 5 Ah
  • Краща продуктивність у найважчих умовах завдяки елементам формату 21 700 та оптимізованому відведенню тепла
  • Технологія елементів: використано сучасні, потужні та міцні Li‑ion елементи — ідеальні для інтенсивного професійного використання
  • Міцність: інтегрована стабільна рамка навколо елементів забезпечує їх надійну фіксацію та оптимальний відвід тепла, захищаючи акумулятор від перегріву та ударів. М’які елементи корпусу додатково захищають від пошкоджень під час падіння та мінімізують ризик подряпин на делікатних поверхнях
  • Покращене користування: оптимізований фіксувальний механізм і зручні зони захвату полегшують встановлення та зняття акумулятора з інструмента
  • Індикатор заряду: підвищена зручність використання та ефективніше планування роботи завдяки чіткому індикатору рівня заряду
  • Сумісність: акумулятор 18 V M‑CUBE W‑CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами серії 18 V M‑CUBE

Додаткові можливості
Акумулятор M‑CUBE W‑CONNECT оснащено кріпленням для модуля WCM‑BT, який забезпечує підключення пристроїв для зручнішого управління ресурсами.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Вага виробу (1 шт.) 1068,000 г
Відповідне обладнання M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT Так, за допомогою аксесуарів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
351.54 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 2000 шт
Купити
3638.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.34 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -63.3 %
112.03 грн/шт
41.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити