Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 1 - Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 2 - Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 1 - Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3
Фото - 2 - Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 (03370023)

Гайка DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 -арт. 03370023
Номер товару 03370023
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 562, сталь 04, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Клас міцності 04
Висота (m1) 1,8 мм
Номінальний діаметр 3 мм
DIN 562
Кутовий розмір (e) 7 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 562, сталь 04, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Клас міцності 04
Висота (m1) 1,8 мм
Номінальний діаметр 3 мм
DIN 562
Кутовий розмір (e) 7 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити