Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Номінальний діаметр
Зовнішній привід (s1)
Покриття
Тип різьби x номінальний діаметр (D)
Сховати arrow
Висота (m1)
Кутовий розмір (e)
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

DIN 562, сталь 04, оцинкована

DIN 562, сталь 04, оцинкована

DIN 562, сталь 04, оцинкована

DIN 562, сталь 04, оцинкована

Доступно в вигляді 5 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару DIN 562, сталь 04, оцинкована

Номер товару
Номінальний діаметр
Зовнішній привід (s1...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
03370026
В наявності
6 мм
SW10
- +
100 шт
2.52 грн
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW10, M6
03370028
В наявності
8 мм
SW13
- +
100 шт
3.3 грн
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW13, M8
03370023
В наявності
3 мм
SW5.5
- +
2000 шт
1.2 грн
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3
03370024
В наявності
4 мм
SW7
- +
200 шт
1.26 грн
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW7, M4
03370025
В наявності
5 мм
SW8
- +
100 шт
1.8 грн
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5

Топ товарів, що купуються

1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 2000 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2.52 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
⭐ Категорія товарів DIN 562, сталь 04, оцинкована
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 1.2 грн
⭐ Найдорожчий товар 3.3 грн