Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Батарея для MLG19
Фото - 2 - Батарея для MLG19
Фото - 1 - Батарея для MLG19
Фото - 2 - Батарея для MLG19

Батарея для MLG19 (5709300930)

Батарея для MLG19, 10400mAh -арт. 5709300930
Номер товару 5709300930
В наявності
Ціна:
4528.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Акумуляторна батарея для лінійного лазерного нівеліра MLG 19
  • Ємність 10400mAh
  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторний блок можна заряджати в інструменті або зняти і зарядити окремо
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Акумуляторна батарея для лінійного лазерного нівеліра MLG 19
  • Ємність 10400mAh
  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторний блок можна заряджати в інструменті або зняти і зарядити окремо
  • Характеристики arrow_down
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    10.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    528 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    344.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -57.2 %
    97.42 грн/шт
    41.7 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2700 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити