Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір профільних щупів Wurth 13шт 0,05-1,00мм Wurth
Фото - 1 - Набір профільних щупів Wurth 13шт 0,05-1,00мм Wurth
Фото - 1 - Набір профільних щупів Wurth 13шт 0,05-1,00мм Wurth

Набір профільних щупів Wurth 13шт 0,05-1,00мм Wurth (07135141)

Набір профільних щупів Wurth 13шт 0,05-1,00мм Wurth FELRGAU-13PCS
Номер товару 07135141
В наявності
Ціна:
344.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Для вимірювання пазів і зазорів, а також для перевірки люфту на напрямних ковзання, підшипниках, поршнях і т.д.
  • Конічні калібрувальні пластини
  • Зберігається в пластмасовому чохлі
Товщина лез, перелік 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм , 1 мм
Товщина леза, мін./макс. 0,05-1 мм
Кількість листів 13 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Для вимірювання пазів і зазорів, а також для перевірки люфту на напрямних ковзання, підшипниках, поршнях і т.д.
  • Конічні калібрувальні пластини
  • Зберігається в пластмасовому чохлі
Характеристики arrow_down
Товщина лез, перелік 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм , 1 мм
Товщина леза, мін./макс. 0,05-1 мм
Кількість листів 13 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити