Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 1 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 2 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 3 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 4 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 5 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 1 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 2 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 3 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 4 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V
Фото - 5 - Ліхтар габаритний, жовтий, 12V

Ліхтар габаритний, жовтий, 12V (081242117)

Проблисковий маячок 12V з роторним механізмом та гнучким кріпленням
Номер товару 081242117
В наявності
Ціна:
499.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Маячок проблисковий 12V, роторний, з гнучким кріпленням

Проблисковий маячок із роторним механізмом та гнучким кріпленням. Відповідає стандартам DIN 14620 / ISO 4148.

Особливості та переваги:

  • Роторний механізм із галогенним джерелом світла
  • Робота від бортової мережі 12 V
  • Гнучка гумова основа для стійкості до вібрацій
  • Сумісність зі стандартами DIN 14620 / ISO 4148
  • Надійне кріплення на різних типах техніки
  • Підходить для складних умов експлуатації

Роторний проблисковий маячок із галогенним джерелом світла призначений для встановлення на транспорт і техніку з напругою бортової мережі 12 V. Гнучка гумова основа компенсує вібрації та сприяє стабільній роботі. Модель сумісна з вимогами DIN 14620 / ISO 4148, що гарантує точне встановлення. Підходить для спеціального транспорту, легкої комерційної, сільськогосподарської та будівельної техніки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Маячок проблисковий 12V, роторний, з гнучким кріпленням

Проблисковий маячок із роторним механізмом та гнучким кріпленням. Відповідає стандартам DIN 14620 / ISO 4148.

Особливості та переваги:

  • Роторний механізм із галогенним джерелом світла
  • Робота від бортової мережі 12 V
  • Гнучка гумова основа для стійкості до вібрацій
  • Сумісність зі стандартами DIN 14620 / ISO 4148
  • Надійне кріплення на різних типах техніки
  • Підходить для складних умов експлуатації

Роторний проблисковий маячок із галогенним джерелом світла призначений для встановлення на транспорт і техніку з напругою бортової мережі 12 V. Гнучка гумова основа компенсує вібрації та сприяє стабільній роботі. Модель сумісна з вимогами DIN 14620 / ISO 4148, що гарантує точне встановлення. Підходить для спеціального транспорту, легкої комерційної, сільськогосподарської та будівельної техніки.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -73.5 %
2.04 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
13.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити