Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка лужна AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка лужна AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка лужна AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V

Батарейка лужна AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V (0827111100)

Батарейка мікропальчикова AAA (LR03) лужна 1,5 V для пультів, ліхтариків та іграшок
Номер товару 0827111100
В наявності
Ціна:
30 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 4 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лужна батарейка AAA (LR03) Alkaline High Power для побутових і професійних пристроїв

Лужний елемент живлення типорозміру AAA (LR03) з номінальною напругою 1,5 V для широкого спектра електронних пристроїв.

  • Стабільна вихідна напруга 1,5 V
  • Підходить для пристроїв із постійним енергоспоживанням
  • Компактний типорозмір AAA (Micro)
  • Серія Alkaline High Power

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Тип акумулятора / батареї AlMn || Лужно-марганцевий || AlMn
Номінальна напруга 1,5 В

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лужна батарейка AAA (LR03) Alkaline High Power для побутових і професійних пристроїв

Лужний елемент живлення типорозміру AAA (LR03) з номінальною напругою 1,5 V для широкого спектра електронних пристроїв.

  • Стабільна вихідна напруга 1,5 V
  • Підходить для пристроїв із постійним енергоспоживанням
  • Компактний типорозмір AAA (Micro)
  • Серія Alkaline High Power

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Характеристики arrow_down
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Тип акумулятора / батареї AlMn || Лужно-марганцевий || AlMn
Номінальна напруга 1,5 В
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6248.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
544.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6596.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення