Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер хімічний WIT-FIX 25мл + 2 змішувача
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-FIX 25мл + 2 змішувача
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-FIX 25мл + 2 змішувача

Анкер хімічний WIT-FIX 25мл + 2 змішувача (0903470001)

Анкер хімічний WIT-FIX 25мл + 2 змішувача
Номер товару 0903470001
Немає в наявності
Ціна:
603 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для фіксації легких компонентів, ремонту та заповнення великих або пошкоджених отворів Може використовуватися, як ремонтна суміш для деревних матеріалів Саморіз можна вкручувати безпосередньо в розчин Можна шліфувати та фарбувати
Мін. температура монтажу 10 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Комплектація 2 x нагнітальних змішувача, 2 x подовжувачі та 2 x перфоровані втулки 10 x 45
Оптимальна температура картриджа для монтажу 20 °C
Вміст 25 мл
Мін./макс. час твердіння / умови 3-5 хв / за кімнатної температури
Типове позначення WIT-FIX
Хімічна основа Двокомпонентний поліуретан
Область застосування Можливе використання у таких базових матеріалах, як бетон, повнотіла та пустотіла цегла, газобетон, листові матеріали (гіпсокартон), дерево Для кріплення легких компонетів, відновлення та заповнення отворів, що були помилково пробурені, або для відновлення усіх матеріалів з дерева Завдяки невеликому розширенню після монтажу, анкер впресовується в основу, також можна використовувати для пустотілих матеріалів разом із сітчастою гільзою Підходить для кріплення легких полиць, картин, дзеркал, ламп, тощо. Анкерування в пустотілих та листових базових матеріалах повинно бути виконане лише із застосування сітчастої гільзи Шуруп можна вкручувати безпосередньо в затверділий анкер Хімічний анкер піддається шліфуванню та фарбуванню

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для фіксації легких компонентів, ремонту та заповнення великих або пошкоджених отворів Може використовуватися, як ремонтна суміш для деревних матеріалів Саморіз можна вкручувати безпосередньо в розчин Можна шліфувати та фарбувати
Характеристики arrow_down
Мін. температура монтажу 10 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Комплектація 2 x нагнітальних змішувача, 2 x подовжувачі та 2 x перфоровані втулки 10 x 45
Оптимальна температура картриджа для монтажу 20 °C
Вміст 25 мл
Мін./макс. час твердіння / умови 3-5 хв / за кімнатної температури
Типове позначення WIT-FIX
Хімічна основа Двокомпонентний поліуретан
Застосування arrow_down
Область застосування Можливе використання у таких базових матеріалах, як бетон, повнотіла та пустотіла цегла, газобетон, листові матеріали (гіпсокартон), дерево Для кріплення легких компонетів, відновлення та заповнення отворів, що були помилково пробурені, або для відновлення усіх матеріалів з дерева Завдяки невеликому розширенню після монтажу, анкер впресовується в основу, також можна використовувати для пустотілих матеріалів разом із сітчастою гільзою Підходить для кріплення легких полиць, картин, дзеркал, ламп, тощо. Анкерування в пустотілих та листових базових матеріалах повинно бути виконане лише із застосування сітчастої гільзи Шуруп можна вкручувати безпосередньо в затверділий анкер Хімічний анкер піддається шліфуванню та фарбуванню
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
774.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити