Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер химический WIT-FIX 25мл + 2 смесителя
Фото - 1 - Анкер химический WIT-FIX 25мл + 2 смесителя
Фото - 1 - Анкер химический WIT-FIX 25мл + 2 смесителя

Анкер химический WIT-FIX 25мл + 2 смесителя (0903470001)

Анкер химический WIT-FIX 25мл + 2 смесителя
Номер товара 0903470001
Нет в наличии
Цена:
603 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для фиксации легких компонентов, ремонта и заполнения больших или поврежденных отверстий Может использоваться как ремонтная смесь для древесных материалов Саморез можно вкручивать непосредственно в раствор Можно шлифовать и красить
Мин. температура монтажа 10 °C
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Комплектация 2 х нагнетательных смесителя, 2 х удлинителя и 2 х перфорированные втулки 10 x 45
Оптимальная температура картриджа для монтажа 20 °C
Содержание 25 мл
Мин./макс. время отвердевания / условия 3-5 мин / при комнатной температуре
Типовое обозначение WIT-FIX
Химический состав Двухкомпонентный полиуретан
Область применения Возможно использование в таких базовых материалах, как бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон, листовые материалы (гипсокартон), дерево Для крепления легких компонетов, восстановление и заполнение отверстий, которые были ошибочно пробурены, или для восстановления всех материалов из дерева Благодаря небольшому расширению после монтажа, анкер впрессовывается в основу, также можно использовать для пустотелых материалов вместе с сетчатой ​​гильзой Подходит для крепления легких полок, картин, зеркал, ламп и тому подобное. Анкеровка в пустотелых и листовых базовых материалах должно быть выполнено только с применением сетчатой гильзы Шуруп можно вкручивать непосредственно в затвердевший анкер Химический анкер подвергается шлифовке и покраске

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для фиксации легких компонентов, ремонта и заполнения больших или поврежденных отверстий Может использоваться как ремонтная смесь для древесных материалов Саморез можно вкручивать непосредственно в раствор Можно шлифовать и красить
Характеристики arrow_down
Мин. температура монтажа 10 °C
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Комплектация 2 х нагнетательных смесителя, 2 х удлинителя и 2 х перфорированные втулки 10 x 45
Оптимальная температура картриджа для монтажа 20 °C
Содержание 25 мл
Мин./макс. время отвердевания / условия 3-5 мин / при комнатной температуре
Типовое обозначение WIT-FIX
Химический состав Двухкомпонентный полиуретан
Применение arrow_down
Область применения Возможно использование в таких базовых материалах, как бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон, листовые материалы (гипсокартон), дерево Для крепления легких компонетов, восстановление и заполнение отверстий, которые были ошибочно пробурены, или для восстановления всех материалов из дерева Благодаря небольшому расширению после монтажа, анкер впрессовывается в основу, также можно использовать для пустотелых материалов вместе с сетчатой ​​гильзой Подходит для крепления легких полок, картин, зеркал, ламп и тому подобное. Анкеровка в пустотелых и листовых базовых материалах должно быть выполнено только с применением сетчатой гильзы Шуруп можно вкручивать непосредственно в затвердевший анкер Химический анкер подвергается шлифовке и покраске
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
862.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
858.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
525.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1869.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
174.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
38.16 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить