Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило Wurth плоское 25х200 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоское 25х200 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоское 25х200 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоское 25х200 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоское 25х200 мм

Зубило Wurth плоское 25х200 мм (07146304)

Зубило Wurth плоское 25х200 мм ЗУБИЛО-ПЛОСКОЕ-L200-B25MM -арт. 07146304
Номер товара 07146304
В наличии
Цена:
525.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Закаленный боек для молотка
Длина 200 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Закаленный боек для молотка
Характеристики arrow_down
Длина 200 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1869.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
174.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
38.16 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить