Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило Wurth плоское 18х150 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоское 18х150 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоское 18х150 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоское 18х150 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоское 18х150 мм

Зубило Wurth плоское 18х150 мм (07146302)

Зубило Wurth плоское 18х150 мм ЗУБИЛО-ПЛОСКОЕ-L150-B18MM -арт. 07146302
Номер товара 07146302
В наличии
Цена:
350.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Закаленный боек для молотка
Длина 150 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Закаленный боек для молотка
Характеристики arrow_down
Длина 150 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
321.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить