Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Зубило

Зубило

Зубило

Зубило

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Зубило

Номер товара
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07146302
В наличии
150 мм
- +
1 шт
350.64 грн
Зубило Wurth плоское 18х150 мм
07146304
В наличии
200 мм
- +
1 шт
525.96 грн
Зубило Wurth плоское 25х200 мм
07146305
В наличии
250 мм
- +
1 шт
612 грн
Зубило Wurth плоское 25х250 мм

Топ товаров, что покупаются

350.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
525.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
612 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Зубило
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 350.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 612 грн