Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 1 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 2 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 3 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 4 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 5 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 6 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 7 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 8 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 1 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 2 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 3 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 4 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 5 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 6 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 7 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Фото - 8 - Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE

Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE (5701427000)

Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 18 COMPACT-1, без АКБ та ЗП, M-CUBE -арт. 5701427000
Номер товару 5701427000
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
9630 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут для загвинчування та свердління середньої складності.
  • Постійний контроль двигуна, оскільки електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун у разі зупинки, перевантаження або перегріву.
  • Ефективний безщітковий ЄС-двигун, що не вимагає особливого обслуговування, з запасом потужності та тривалим терміном служби підтримує більш стабільну криву швидкості навіть під навантаженням.
  • Світлодіодне підсвічування на основі акумулятора забезпечує гарне освітлення робочої зони.
  • Приємна робота без втоми завдяки дуже компактному, ергономічному дизайну та невеликій вазі.

Максимальний термін служби та низький знос

  • Металевий патрон Röhm 13 мм з припаяними твердосплавними кулачками
  • Електронний перемикач сигналу

Доступно в управлінні автопарком ORSY ®

✔ Акумуляторна система WÜRTH M-CUBE

✘ Акумуляторна система CV

2-річна гарантія WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження внаслідок зносу та заміни акумуляторів та зарядних пристроїв.

Необхідно дотримуватися умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантія 3 роки на дефекти виготовлення та матеріалів.

Виключаються пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-600 / 0-1900 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Вага обладнання з акумулятором 1,9 кг
Діаметр саморізу, макс. 10 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Довжина 175 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Висота 200 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 60 / 34 Нм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут для загвинчування та свердління середньої складності.
  • Постійний контроль двигуна, оскільки електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун у разі зупинки, перевантаження або перегріву.
  • Ефективний безщітковий ЄС-двигун, що не вимагає особливого обслуговування, з запасом потужності та тривалим терміном служби підтримує більш стабільну криву швидкості навіть під навантаженням.
  • Світлодіодне підсвічування на основі акумулятора забезпечує гарне освітлення робочої зони.
  • Приємна робота без втоми завдяки дуже компактному, ергономічному дизайну та невеликій вазі.

Максимальний термін служби та низький знос

  • Металевий патрон Röhm 13 мм з припаяними твердосплавними кулачками
  • Електронний перемикач сигналу

Доступно в управлінні автопарком ORSY ®

✔ Акумуляторна система WÜRTH M-CUBE

✘ Акумуляторна система CV

2-річна гарантія WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження внаслідок зносу та заміни акумуляторів та зарядних пристроїв.

Необхідно дотримуватися умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантія 3 роки на дефекти виготовлення та матеріалів.

Виключаються пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-600 / 0-1900 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Вага обладнання з акумулятором 1,9 кг
Діаметр саморізу, макс. 10 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Довжина 175 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Висота 200 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 60 / 34 Нм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
345.53 грн/шт
83.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
1848 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
57 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення