Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 1 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 2 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 3 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 4 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 5 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 6 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 7 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 8 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 1 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 2 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 3 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 4 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 5 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 6 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 7 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Фото - 8 - Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE

Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE (5701427000)

Шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 без АКБ и ЗУ M-CUBE
Номер товара 5701427000
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
9630 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для завинчивания и сверления средней сложности.
  • Постоянный контроль двигателя, поскольку электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель в случае остановки, перегрузки или перегрева.
  • Эффективный, не требующий особого обслуживания бесщеточный ЕС-двигатель с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой.
  • Светодиодная подсветка на основании аккумулятора обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Приятная работа без утомления благодаря очень компактному, эргономичному дизайну и небольшому весу.

Максимальный срок службы и низкий износ

  • Металлический сверлильный патрон Röhm 13 мм с припаянными твердосплавными кулачками
  • Электронный переключатель сигнала

Доступно в управлении автопарком ORSY ®

✔ Аккумуляторная система WÜRTH M-CUBE

✘ Аккумуляторная система CV

2-летняя гарантия WÜRTH MASTERPLUS на повреждения в результате износа и замену аккумуляторов и зарядных устройств.

Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантия 3 года на дефекты изготовления и материалов.

Исключаются повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. 0-600 / 0-1900 об/мин
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. 1,5-13 мм
Вес оборудования с аккумулятором 1,9 кг
Диаметр самореза, макс. 10 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Длина 175 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Высота 200 мм
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий 60 / 34 Нм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для завинчивания и сверления средней сложности.
  • Постоянный контроль двигателя, поскольку электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель в случае остановки, перегрузки или перегрева.
  • Эффективный, не требующий особого обслуживания бесщеточный ЕС-двигатель с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой.
  • Светодиодная подсветка на основании аккумулятора обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Приятная работа без утомления благодаря очень компактному, эргономичному дизайну и небольшому весу.

Максимальный срок службы и низкий износ

  • Металлический сверлильный патрон Röhm 13 мм с припаянными твердосплавными кулачками
  • Электронный переключатель сигнала

Доступно в управлении автопарком ORSY ®

✔ Аккумуляторная система WÜRTH M-CUBE

✘ Аккумуляторная система CV

2-летняя гарантия WÜRTH MASTERPLUS на повреждения в результате износа и замену аккумуляторов и зарядных устройств.

Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантия 3 года на дефекты изготовления и материалов.

Исключаются повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. 0-600 / 0-1900 об/мин
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. 1,5-13 мм
Вес оборудования с аккумулятором 1,9 кг
Диаметр самореза, макс. 10 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Длина 175 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Высота 200 мм
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий 60 / 34 Нм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
30.6 грн/шт
21.42 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
9 грн/шт
6.3 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
250.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
381.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
19.2 грн/шт
13.44 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
869.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить