Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Комплектація
Ємність акумулятора / батареї
Макс. крутний момент жорсткий / м'який
Вага обладнання з акумулятором
Сховати arrow
Висота
Діаметр свердління в сталі, макс.
Діаметр саморізу, макс.
Довжина
Номінальна напруга
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс.
Діапазон затискання патрону мін./макс.
Кількість акумуляторів / батарей
Ціна
Показати ще фільтрів 8 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

5280 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9630 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
12840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Дрилі-шуруповерти, безударні
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 5280 грн
⭐ Найдорожчий товар 23043.72 грн

Дрель-шуруповерт ненаголошена від Wurth: ваш надійний помічник у побуті та роботі

Дрель-шуруповерт ненаголошений від Wurth – це універсальний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у різних завданнях.

Спосіб застосування

  • Свердління отворів у дереві, металі, пластику та інших матеріалах.
  • Закручування та викручування шурупів, гвинтів, шурупів.
  • Складання меблів, монтаж конструкцій, ремонтні роботи.

Основні характеристики

  • Тип живлення: акумулятор або мережний.
  • Напруга: 12 В, 18 В, 24 В (для акумуляторних) або 220 В ( для мережевих).
  • Мережевий момент: параметр, який показує силу обертання. Чим він вищий, тим із твердішими матеріалами може працювати інструмент.
  • Частота обертання: кількість обертів шпинделя за хвилину.
  • Режим роботи: свердління, загвинчування/викручування.
  • Наявність додаткових функцій: підсвічування, ударний режим, реверс, регулювання швидкості обертання.

Особливості

  • Безударний режим: дриль-шуруповерт ненаголошений від Wurth не призначений для свердління отворів у бетоні та камені .
  • Компактний та легкий корпус: інструмент зручно тримати в руці, він не втомлює під час роботи.
  • Ергономічний дизайн: рукоятка дриля-шуруповерта має зручну форму, що забезпечує комфортний хват. li>
  • Надійний патрон: забезпечує надійне кріплення свердлів та біт.
  • Висока продуктивність: дриль-шуруповерт ненаголошений від Wurth дозволяє швидко і ефективно виконувати завдання. li>

Особливості використання

  • Перед використанням дриля-шуруповерта необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
  • Під час роботи з інструментом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: окуляри, рукавички, респіратор.
  • Необхідно правильно підбирати свердла та біти в залежності від матеріалу, з яким ви працюєте.
  • Не допускайте перегріву інструменту.
  • Не використовуйте дриль-шуруповерт не за призначенням.

За допомогою цього інструменту ви зможете

  • Свердлити отвори в різних матеріалах.
  • Закручувати та викручувати шурупи, гвинти, шурупи.
  • Збирати меблі, монтувати конструкції, виконувати ремонтні роботи.

Дрель-шуруповерт ненаголошений від Wurth – це надійний і практичний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у побуті та роботі.

При виборі дриля-шуруповерта ненаголошеного від Wurth

  • Визначтеся з типом живлення: акумуляторна або мережева.
  • Виберіть відповідну напругу: 12 В, 18 В, 24 В (для акумуляторних) або 220 У (для мережевих).
  • Зверніть увагу на крутний момент: чим він вищий, тим з твердішими матеріалами може працювати інструмент .
  • Виберіть дриль-шуруповерт із необхідними вам функціями: підсвічування, ударний режим, реверс, регулювання швидкості обертання.
  • Враховуйте ергономіку інструмента: дриль-шуруповерт має зручно лежати в руці.
  • Прочитайте відгуки про вибрану модель дриля-шуруповерта.

Wurth пропонує широкий вибір дрилів-шуруповертів ненаголошених на будь-який смак і бюджет.

В інтернет-магазині Wurth ви можете ознайомитися з характеристиками та описом різних моделей дрилів-шуруповертів, а також вибрати інструмент, який максимально відповідає вашим потребам.