Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 1 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 2 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 3 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 4 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 5 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 6 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 7 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 1 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 2 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 3 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 4 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 5 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 6 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Фото - 7 - Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®

Акумуляторний дриль-шурупокрут WURTH ABS 18 POWER M-CUBE® (5701404000)

Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 POWER, M-CUBE, без АКБ та ЗП
Номер товару 5701404000
В наявності
Ціна:
14766 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Безщітковий двигун

  •       Відмінна ефективність та збільшений ресурс
    роботи від одного заряду акумулятора;

Постійний контроль роботи двигуна

  • Функція електронного захисту двигуна;

Міцний корпус та ударостійке
розміщення компонентів

  • Підходить для використання на будівельних
    майданчиках;

Максимальний термін служби та
низький знос

  • 13-мм металевий патрон з затискними
    губками з твердого сплаву;
  • Добре освітлена робоча зона;
  • Світлодіод на акумуляторному блоці;
  • Ергономічний дизайн;
  • Надійне, безпечне захоплення.
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-550 / 0-2000 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Діаметр саморізу, макс. 12 мм
Діаметр свердління в алюмінії, макс. 13 мм
Рекомендований діаметр свердління в металі, макс. 13 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 140 / 60 Нм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,2 кг
Довжина 205 мм
Висота 260 мм
Вага виробу (1 шт.) 565 г
Комплектація Без акумуляторів, без додаткових аксесуарів
  • Дуже потужний та зручний
  • 18 В дриль-шуруповерт з крутним моментом 140 Нм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Безщітковий двигун

  •       Відмінна ефективність та збільшений ресурс
    роботи від одного заряду акумулятора;

Постійний контроль роботи двигуна

  • Функція електронного захисту двигуна;

Міцний корпус та ударостійке
розміщення компонентів

  • Підходить для використання на будівельних
    майданчиках;

Максимальний термін служби та
низький знос

  • 13-мм металевий патрон з затискними
    губками з твердого сплаву;
  • Добре освітлена робоча зона;
  • Світлодіод на акумуляторному блоці;
  • Ергономічний дизайн;
  • Надійне, безпечне захоплення.
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-550 / 0-2000 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Діаметр саморізу, макс. 12 мм
Діаметр свердління в алюмінії, макс. 13 мм
Рекомендований діаметр свердління в металі, макс. 13 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 140 / 60 Нм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,2 кг
Довжина 205 мм
Висота 260 мм
Вага виробу (1 шт.) 565 г
Комплектація Без акумуляторів, без додаткових аксесуарів
Застосування arrow_down
  • Дуже потужний та зручний
  • 18 В дриль-шуруповерт з крутним моментом 140 Нм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16796.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3214.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення