Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 1 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 2 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 3 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 4 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 5 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 6 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 1 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 2 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 3 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 4 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 5 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Фото - 6 - Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT

Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT (5701411000)

Пила циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT, картон, M-CUBE -арт. 5701411000
Номер товару 5701411000
В наявності
Ціна:
28440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна та потужна акумуляторна ручна циркулярна пила M‑CUBE для швидкого та точного розпилювання деревини

  • Висока потужність завдяки продуктивному безщітковому двигуну
  • Оптимальна керованість та точність різу
  • Сумісність з акумуляторною платформою M‑CUBE
  • Міцна конструкція корпусу для роботи на будмайданчику
  • Ергономічний дизайн для комфортної роботи тривалий час

Технічні характеристики

  • Тип інструмента: Акумуляторна циркулярна пила
  • Платформа: M‑CUBE
  • Застосування: Розпилювання деревини, фанери, плитних матеріалів
  • Глибина різу: залежно від встановленого диска
  • Регулювання кута нахилу: так
  • Живлення: акумулятор M‑CUBE (не входить до комплекту)
  • Призначення: професійне використання
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Діаметр полотна пили 190 мм
Підходить для діаметра отвору 30 мм
Довжина опорної плити x ширина опорної плити 300 x 185 мм
Вага обладнання з акумулятором 4,6 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 4400 об/хв
Глибина пропила під кутом 45 °, макс. 50 мм
Глибина пропила під кутом 90 ° макс. 68 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцна та потужна акумуляторна ручна циркулярна пила M‑CUBE для швидкого та точного розпилювання деревини

  • Висока потужність завдяки продуктивному безщітковому двигуну
  • Оптимальна керованість та точність різу
  • Сумісність з акумуляторною платформою M‑CUBE
  • Міцна конструкція корпусу для роботи на будмайданчику
  • Ергономічний дизайн для комфортної роботи тривалий час

Технічні характеристики

  • Тип інструмента: Акумуляторна циркулярна пила
  • Платформа: M‑CUBE
  • Застосування: Розпилювання деревини, фанери, плитних матеріалів
  • Глибина різу: залежно від встановленого диска
  • Регулювання кута нахилу: так
  • Живлення: акумулятор M‑CUBE (не входить до комплекту)
  • Призначення: професійне використання
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Діаметр полотна пили 190 мм
Підходить для діаметра отвору 30 мм
Довжина опорної плити x ширина опорної плити 300 x 185 мм
Вага обладнання з акумулятором 4,6 кг
Частота обертів на холостому ходу, макс. 4400 об/хв
Глибина пропила під кутом 45 °, макс. 50 мм
Глибина пропила під кутом 90 ° макс. 68 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1382.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.6 %
1.08 грн/шт
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -72 %
1.5 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 992 шт
Купити