Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

28440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Пила ручна циркулярна, акум.
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 28440 грн
⭐ Найдорожчий товар 28440 грн

Ручна циркулярна пила акумуляторна від Würth: ваш надійний помічник

Спосіб застосування

Ручна циркулярна пилка акумуляторна від W&uth;rth – це універсальний інструмент, призначений для:

  • Прямого та косого пиляння різних матеріалів, таких як дерево, пластик, метал (з використанням спеціальних дисків).
  • Розкриття листових матеріалів (ДСП, фанера, OSB).
  • Виготовлення поздовжніх та поперечних різів у брусах, дошках.
  • Підгонки елементів під час монтажних робіт.

Основні характеристики

  • Тип живлення: акумуляторний (Li-Ion).
  • Напруга акумулятора: 18 В.
  • Ємність акумулятора: 2 Ач (або 4 Ач – опціонально).
  • Потужність: 1800 Вт.
  • Кількість обертів: 5500 об/хв.
  • Діаметр диска: 165 мм.
  • Максимальна глибина різання: 55 мм (під кутом 90°) / 40 мм (під кутом 45°).
  • Вага: 2.3 кг (без акумулятора).

Особливості

  • Безщітковий двигун: забезпечує високу продуктивність, тривалий термін служби та низький рівень шуму.
  • Ергономічний дизайн: зручна рукоятка з протиковзким покриттям для комфортної роботи.
  • Регулювання глибини та кута різання: дозволяє виконувати різні завдання з точністю.
  • Захист від навантаження: захищає інструмент від пошкоджень.
  • Підсвічування робочої зони: забезпечує хорошу видимість лінії різання.
  • Сумісність з акумуляторами Würth M-CUBE: один акумулятор підходить для різних інструментів.< /li>

Особливості використання

  • Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
  • Використовуйте пиляльні диски, що відповідають типу матеріалу та задачі.
  • Дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з електроінструментом.
  • Не перевантажуйте інструмент.
  • Слідкуйте за рівнем заряду акумулятора.

Переваги

  • Універсальність.
  • Потужність.
  • Компактність.
  • Легкість використання.
  • Безпека.

При покупці пили зверніть увагу на

  • Потужність та напруга акумулятора.
  • Діаметр диска.
  • Максимальну глибину різання.
  • Наявність додаткових функцій (підсвічування, лазерний покажчик).
  • Комплектацію (акумулятор, зарядний пристрій).
  • Гарантію виробника.