Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

28440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пила ручная циркулярная, аккум.
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 28440 грн
⭐ Самый дорогой товар 28440 грн

Ручная циркулярная пила аккумуляторная от Würth: ваш надежный помощник

Способ применения

Ручная циркулярная пила аккумуляторная от Würth – это универсальный инструмент, предназначенный для:

  • Прямого и косого пиления различных материалов, таких как дерево, пластик, металл (с использованием специальных дисков).
  • Раскроя листовых материалов (ДСП, фанера, OSB).
  • Изготовления продольных и поперечных резов в брусьях, досках.
  • Подгонки элементов при монтажных работах.

Основные характеристики

  • Тип питания: аккумуляторная (Li-Ion).
  • Напряжение аккумулятора: 18 В.
  • Ёмкость аккумулятора: 2 Ач (или 4 Ач – опционально).
  • Мощность: 1800 Вт.
  • Число оборотов: 5500 об/мин.
  • Диаметр диска: 165 мм.
  • Максимальная глубина реза: 55 мм (под углом 90°) / 40 мм (под углом 45°).
  • Вес: 2.3 кг (без аккумулятора).

Особенности

  • Бесщеточный двигатель: обеспечивает высокую производительность, долгий срок службы и низкий уровень шума.
  • Эргономичный дизайн: удобная рукоятка с противоскользящим покрытием для комфортной работы.
  • Регулировка глубины и угла реза: позволяет выполнять различные задачи с точностью.
  • Защита от перегрузки: предохраняет инструмент от повреждений.
  • Подсветка рабочей зоны: обеспечивает хорошую видимость линии реза.
  • Совместимость с аккумуляторами Würth M-CUBE: один аккумулятор подходит для разных инструментов.

Особенности использования

  • Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
  • Используйте пильные диски, соответствующие типу материала и задаче.
  • Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроинструментом.
  • Не перегружайте инструмент.
  • Следите за уровнем заряда аккумулятора.

Преимущества

  • Универсальность.
  • Мощность.
  • Компактность.
  • Легкость использования.
  • Безопасность.

При покупке пилы обратите внимание на

  • Мощность и напряжение аккумулятора.
  • Диаметр диска.
  • Максимальную глубину реза.
  • Наличие дополнительных функций (подсветка, лазерный указатель).
  • Комплектацию (аккумулятор, зарядное устройство).
  • Гарантию производителя.