Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Фото - 1 - Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Фото - 1 - Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC

Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC (5717801201)

Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Номер товару 5717801201
Немає в наявності
Ціна:
1908 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
LIION-12V/2,0AH-CLASSIC
Вага акумулятора / батареї 0,175 кг
Вага виробу (1 шт.) 0,175 кг
Кількість виробів 1 шт.
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Час зарядки 30 хв
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Типове позначення 12 В макс. (10,8 В номінальна)/2,0 А·год акумуляторна батарея
Кількість / ємність акумуляторних батарей 1 x 2,0 А·год

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
LIION-12V/2,0AH-CLASSIC
Характеристики arrow_down
Вага акумулятора / батареї 0,175 кг
Вага виробу (1 шт.) 0,175 кг
Кількість виробів 1 шт.
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Час зарядки 30 хв
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Типове позначення 12 В макс. (10,8 В номінальна)/2,0 А·год акумуляторна батарея
Кількість / ємність акумуляторних батарей 1 x 2,0 А·год
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити