Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact
Фото - 1 - Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact
Фото - 1 - Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact

Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact (5702510012)

Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact, 2x2.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702510012
Номер товару 5702510012
Немає в наявності
Ціна:
5280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний шурупокрут 12 V (40 Nm) RED STRIPE – це компактний, але потужний інструмент для професійного використання під час монтажних, інсталяційних і сервісних робіт
Оснащений високопродуктивним безщітковим двигуном і регульованими налаштуваннями крутного моменту, забезпечує до 40 Nm для точного загвинчування та надійного свердління в дереві, металі та пластику.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Два діапазони швидкостей: висока швидкість для продуктивності, низька – для максимального крутного моменту
  • Швидкозмінний, міцний металевий патрон: забезпечує довговічність і швидку заміну оснащення
  • Індикатор заряду акумулятора: показує рівень заряду
  • Високоякісні елементи живлення: забезпечують тривалу роботу
  • Зручна гумова ручка: підвищує комфорт під час роботи
  • Зручне перемикання вперед/назад: здійснюється одним перемикачем

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1 -10 мм
Вага обладнання з акумулятором 1 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 150 мм
Висота 180 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут акумуляторний ABSR 12 COMPACT, без АКБ та ЗП; 2 х Акумулятор Li‑Ion 12 В / 2,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 12/1.5 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний шурупокрут 12 V (40 Nm) RED STRIPE – це компактний, але потужний інструмент для професійного використання під час монтажних, інсталяційних і сервісних робіт
Оснащений високопродуктивним безщітковим двигуном і регульованими налаштуваннями крутного моменту, забезпечує до 40 Nm для точного загвинчування та надійного свердління в дереві, металі та пластику.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Два діапазони швидкостей: висока швидкість для продуктивності, низька – для максимального крутного моменту
  • Швидкозмінний, міцний металевий патрон: забезпечує довговічність і швидку заміну оснащення
  • Індикатор заряду акумулятора: показує рівень заряду
  • Високоякісні елементи живлення: забезпечують тривалу роботу
  • Зручна гумова ручка: підвищує комфорт під час роботи
  • Зручне перемикання вперед/назад: здійснюється одним перемикачем

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Характеристики arrow_down
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1 -10 мм
Вага обладнання з акумулятором 1 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 150 мм
Висота 180 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Ємність акумулятора / батареї 2,0 Агод
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут акумуляторний ABSR 12 COMPACT, без АКБ та ЗП; 2 х Акумулятор Li‑Ion 12 В / 2,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 12/1.5 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
21865.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.38 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення