Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Измерительная шкала
Материал
Вес изделия (1 шт.)
Содержание
Спрятать arrow
Устойчивость к воздействию
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

636 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
943.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
510 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Стакан мерный
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 510 грн
⭐ Самый дорогой товар 1096.5 грн

Стакан мерный от Wurth: ваш точный помощник на кухне и в лаборатории

Мерный стакан от Wurth – это простой и удобный инструмент для измерения объема жидких и сыпучих продуктов. Он изготовлен из прочного и прозрачного пластика, что позволяет легко видеть содержимое.

Основные характеристики

  • Объем: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л
  • Материал: полипропилен
  • Шкала: градуированная шкала с делениями 10 мл
  • Устойчивость к: маслам, кислотам, щелочам
  • Температурный диапазон: от -40°C до +100°C

Особенности

  • Удобная ручка: обеспечивает надежный захват и удобство использования.
  • Широкое основание: обеспечивает устойчивость стакана.
  • Легко читаемая шкала: позволяет точно отмерять необходимые объемы.
  • Подходит для использования в микроволновой печи: можно разогревать жидкости непосредственно в стакане.
  • Можно мыть в посудомоечной машине: облегчает уход за стаканом.

Способ применения

  • Для измерения объема жидкости или сыпучего продукта, просто насыпьте или налейте его в стакан до нужной отметки на шкале.
  • Для точного измерения, рекомендуется использовать стакан на ровной поверхности.
  • Не используйте стакан для измерения объема горячих жидкостей, температура которых выше 100°C.

Его можно использовать для

  • Отмеривания ингредиентов при приготовлении пищи
  • Измерения объема жидкостей при проведении химических опытов
  • Измерения объема сыпучих материалов при строительстве и ремонте
  • И многое другое

Мерный стакан от Wurth – это простой, удобный и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы.

Преимущества

  • Прочный и прозрачный пластик
  • Легко читаемая шкала
  • Удобная ручка
  • Широкое основание
  • Подходит для использования в микроволновой печи
  • Можно мыть в посудомоечной машине

Wurth – это немецкий бренд, который уже более 70 лет производит высококачественный инструмент.

Мерный стакан от Wurth – это отличный выбор для тех, кто ищет точный и надежный инструмент.