Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мерный стакан 2000 ml
Фото - 1 - Мерный стакан 2000 ml

Мерный стакан 2000 ml (0705800100)

Стакан мерный с черной шкалой, полупрозрачный, 2000 мл -арт. 0705800100
Номер товара 0705800100
В наличии
Цена:
636 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мерный стакан Wurth 2л - надежный инструмент для точных измерений объема ваших жидких компонентов. Он оснащен удобной градуировкой с ценой деления шкалы 10 мл, что обеспечивает высокую точность в дозировке.

Технические характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка 20 мл.
  • Материал: Прочный пластик.
  • Объем: 2 литра.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  1. Высокая Точность Измерений: Шкала с ценой деления 10 мл обеспечивает точные измерения, что делает этот мерный стакан идеальным для использования в автомастерских, лабораториях и домашних условиях.

  2. Прочный Материал: Изготовлен из прочного пластика, стакан устойчив к воздействию масла и кислоты, обеспечивая долгий срок службы.

  3. Универсальное Применение: Подходит для различных жидких компонентов и смесей, а также может использоваться в различных областях, где требуются точные измерения объема.

Гарантия и Условия:

  • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
  • Измерительный стакан Wurth разработан с учетом высоких стандартов, и мы оставляем за собой право на внесение технических улучшений.

Предостережения и Рекомендации:

  • Инструкции по использованию предоставляются в рекомендательном порядке, рекомендуется проводить тестирование перед каждым применением.
  • Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную информацию, за исключением консультаций в рамках договора.

Облегчите вашу работу с мерным стаканом Wurth - вашим надежным партнером в точных измерениях объема жидкостей.

Материал Пластик
Содержание 2 л
Цвет Белый
Измерительная шкала Градуировка: 20 мл
Устойчивость к воздействию Масло, Кислота

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мерный стакан Wurth 2л - надежный инструмент для точных измерений объема ваших жидких компонентов. Он оснащен удобной градуировкой с ценой деления шкалы 10 мл, что обеспечивает высокую точность в дозировке.

Технические характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка 20 мл.
  • Материал: Прочный пластик.
  • Объем: 2 литра.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  1. Высокая Точность Измерений: Шкала с ценой деления 10 мл обеспечивает точные измерения, что делает этот мерный стакан идеальным для использования в автомастерских, лабораториях и домашних условиях.

  2. Прочный Материал: Изготовлен из прочного пластика, стакан устойчив к воздействию масла и кислоты, обеспечивая долгий срок службы.

  3. Универсальное Применение: Подходит для различных жидких компонентов и смесей, а также может использоваться в различных областях, где требуются точные измерения объема.

Гарантия и Условия:

  • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
  • Измерительный стакан Wurth разработан с учетом высоких стандартов, и мы оставляем за собой право на внесение технических улучшений.

Предостережения и Рекомендации:

  • Инструкции по использованию предоставляются в рекомендательном порядке, рекомендуется проводить тестирование перед каждым применением.
  • Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную информацию, за исключением консультаций в рамках договора.

Облегчите вашу работу с мерным стаканом Wurth - вашим надежным партнером в точных измерениях объема жидкостей.

Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Содержание 2 л
Цвет Белый
Измерительная шкала Градуировка: 20 мл
Устойчивость к воздействию Масло, Кислота
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
40.44 грн/шт
34.38 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить