Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мерный стакан 1000 ml
Фото - 1 - Мерный стакан 1000 ml

Мерный стакан 1000 ml (0705800050)

Стакан мерный с черной шкалой, полупрозрачный, 1000 мл -арт. 0705800050
Номер товара 0705800050
В наличии
Цена:
510 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мерный стакан Wurth 1л: Ваш надежный помощник для точных измерений.

Характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка: 10 мл.
  • Материал: Пластик.
  • Объем: 1 л.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, Кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  • Точность и Надежность: С ценой деления шкалы 10 мл, наш мерный стакан обеспечивает высокую точность измерений.
  • Удобство Использования: Инструкции по использованию носят рекомендательный характер, гарантируя удобство при каждом использовании.
  • Универсальность: Подходит для множества способов применения и устойчив к воздействию масла и кислоты.
  • Стабильное Качество: Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции, основанное на нашем опыте и тестах.

Важные Уточнения:

  • Тестируйте перед использованием: Инструкции основаны на наших тестах, поэтому рекомендуем тестировать продукт перед каждым применением.
  • Ответственность за Применение: Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Информационная Поддержка: Служба клиентской поддержки предоставляет информацию консультационного характера, но не несет ответственности за результаты.
  • Технические Изменения: Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Выберите мерный стакан Wurth 1л для безупречных измерений и надежных результатов ваших задач!

Материал Пластик
Содержание 1 л
Цвет Белый
Измерительная шкала Градуировка: 10 мл
Устойчивость к воздействию Масло, Кислота

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мерный стакан Wurth 1л: Ваш надежный помощник для точных измерений.

Характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка: 10 мл.
  • Материал: Пластик.
  • Объем: 1 л.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, Кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  • Точность и Надежность: С ценой деления шкалы 10 мл, наш мерный стакан обеспечивает высокую точность измерений.
  • Удобство Использования: Инструкции по использованию носят рекомендательный характер, гарантируя удобство при каждом использовании.
  • Универсальность: Подходит для множества способов применения и устойчив к воздействию масла и кислоты.
  • Стабильное Качество: Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции, основанное на нашем опыте и тестах.

Важные Уточнения:

  • Тестируйте перед использованием: Инструкции основаны на наших тестах, поэтому рекомендуем тестировать продукт перед каждым применением.
  • Ответственность за Применение: Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Информационная Поддержка: Служба клиентской поддержки предоставляет информацию консультационного характера, но не несет ответственности за результаты.
  • Технические Изменения: Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Выберите мерный стакан Wurth 1л для безупречных измерений и надежных результатов ваших задач!

Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Содержание 1 л
Цвет Белый
Измерительная шкала Градуировка: 10 мл
Устойчивость к воздействию Масло, Кислота
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
438.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
334.14 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
294.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить