Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Измерительная шкала
Содержание
Цена
Спрятать arrow
Цена

Мерный стакан

Мерный стакан

Мерный стакан

Мерный стакан

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Мерный стакан

Номер товара
Измерительная шкала
Содержание
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0705800050
В наличии
Градуировка: 10 мл
1 л
- +
1 шт
510 грн
Мерный стакан 1000 ml
0705800100
В наличии
Градуировка: 20 мл
2 л
- +
1 шт
636 грн
Мерный стакан 2000 ml
0705800500
В наличии
Градуировка: 100 мл
5 л
- +
1 шт
943.68 грн
Мерный стакан 5000 ml

Топ товаров, что покупаются

636 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
943.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
510 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Мерный стакан
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 510 грн
⭐ Самый дорогой товар 943.68 грн

Мерный стакан Wurth: Ваш надежный помощник в точном измерении

Мерный стакан от Wurth – это незаменимый инструмент для точного измерения жидкостей и различных растворов. Изготовленный из высококачественного и прочного материала этот мерный стакан обеспечивает надежность и точность измерений в течение длительного времени использования.

Основные характеристики

Материал: Изготовлен из высококачественного прозрачного пластика, что позволяет видеть уровень жидкости во время измерения.

Емкость: Доступны в разных объемах, что соответствует разным потребностям пользователей.

Шкала измерения: Оснащена четкой шкалой, которая позволяет осуществлять точные измерения с минимальной ошибкой.

Способ использования

Подготовка к измерению: Налить жидкость до нужного уровня, наблюдая за шкалой измерения.

Измерение: Установите мерный стакан на ровную поверхность и разрешите жидкости выровняться. Прочтите уровень жидкости на шкале, чтобы получить точный объем.

Переливание: При необходимости перенесите из мерного стакана жидкость в нужный контейнер, используя соответствующий инструмент.

Особенности и преимущества

Точность: Обеспечивает точные измерения объема жидкости без лишних ошибок.

Долговечность: Изготовлен из прочного материала, обеспечивающего длительную службу без потери качества.

Универсальность: подходит для измерения различных типов жидкостей и растворов в широком спектре использования.