Стакан мірний
Фільтр
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Стакан мірний |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 510 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1096.5 грн |
Склянка мірна від Wurth: ваш точний помічник на кухні та в лабораторії
Мірова склянка від Wurth – це простий та зручний інструмент для вимірювання об'єму рідких та сипких продуктів. Він виготовлений із міцного та прозорого пластику, що дозволяє легко бачити вміст.
Основні характеристики
- Об'єм: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л
- Матеріал: поліпропілен
- Шкала: градуйована шкала з поділками 10 мл
- Стійкість до: олій, кислот, лугів
- Температурний діапазон: від -40°C до +100°C
Особливості
- Зручна ручка: забезпечує надійне захоплення та зручність використання.
- Широка основа: забезпечує стійкість склянки.
- Шкала, що легко читається: дозволяє точно відміряти необхідні обсяги.
- Підходить для використання в мікрохвильовій печі: можна розігрівати рідини безпосередньо в склянці.
- Можна мити в посудомийній машині: полегшує догляд за склянкою.
Спосіб застосування
- Для вимірювання об'єму рідини або сипучого продукту просто насипте або налийте його в склянку до потрібної позначки на шкалі.
- Для точного вимірювання рекомендується використовувати склянку на рівній поверхні.
- Не використовуйте склянку для вимірювання об'єму гарячих рідин, температура яких вище 100°C.
Ви можете використовувати його для
- Відмірювання інгредієнтів під час приготування їжі
- Вимірювання об'єму рідин при проведенні хімічних дослідів
- Вимірювання обсягу сипучих матеріалів під час будівництва та ремонту
- І багато іншого
Мірна склянка від Wurth – це простий, зручний та надійний інструмент, який прослужить вам довгі роки.
Переваги
- Міцний та прозорий пластик
- Шкала, що легко читається
- Зручна ручка
- Широка основа
- Підходить для використання в мікрохвильовій печі
- Можна мити в посудомийній машині
Wurth – це німецький бренд, який вже понад 70 років виготовляє високоякісний інструмент.
Мірна склянка від Wurth – це чудовий вибір для тих, хто шукає точний та надійний інструмент.