Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мірний стакан 5000 ml
Фото - 1 - Мірний стакан 5000 ml

Мірний стакан 5000 ml (0705800500)

Стакан мірний з чорною шкалою, напівпрозорий, 5000 мл -арт. 0705800500
Номер товару 0705800500
В наявності
Ціна:
943.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів!

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 100 мл з ціною поділу шкали 10 мл.
  • Матеріал: Міцний пластик.
  • Об'єм: 5 літрів.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості та гарантії:

  • Надійність та Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, надаючи вам надійну мірну склянку для точних вимірювань.
  • Градування для Точності: З шкалою, де кожен поділ становить 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність при вимірюваннях.
  • Стійкість до впливу: Виконана з міцного пластику, склянка стійка до дії олії та кислоти, забезпечуючи тривалий термін служби.

Важливі вказівки:

  • Інструкції щодо використання: Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо використання, наданими вам. Тестуйте продукт перед кожним застосуванням, дотримуючись наших рекомендацій.
  • Відповідальність за застосування: За різноманітних способів застосування та умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки готова надати консультації, зберігаючи право на відмову у відповідальності за надану інформацію.

Технічні зміни:

  • Постійне вдосконалення: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та вдосконалення продукції для забезпечення кращого досвіду використання.

Вибирайте мірну склянку Wurth 5л для точних вимірювань та надійної підтримки у ваших проектах!

Матеріал Пластик
Вміст 5 л
Колір Білий
Вимірювальна шкала Градуювання: 100 мл
Стійкість до впливу Масло, Кислота

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів!

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 100 мл з ціною поділу шкали 10 мл.
  • Матеріал: Міцний пластик.
  • Об'єм: 5 літрів.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості та гарантії:

  • Надійність та Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, надаючи вам надійну мірну склянку для точних вимірювань.
  • Градування для Точності: З шкалою, де кожен поділ становить 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність при вимірюваннях.
  • Стійкість до впливу: Виконана з міцного пластику, склянка стійка до дії олії та кислоти, забезпечуючи тривалий термін служби.

Важливі вказівки:

  • Інструкції щодо використання: Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо використання, наданими вам. Тестуйте продукт перед кожним застосуванням, дотримуючись наших рекомендацій.
  • Відповідальність за застосування: За різноманітних способів застосування та умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки готова надати консультації, зберігаючи право на відмову у відповідальності за надану інформацію.

Технічні зміни:

  • Постійне вдосконалення: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та вдосконалення продукції для забезпечення кращого досвіду використання.

Вибирайте мірну склянку Wurth 5л для точних вимірювань та надійної підтримки у ваших проектах!

Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вміст 5 л
Колір Білий
Вимірювальна шкала Градуювання: 100 мл
Стійкість до впливу Масло, Кислота
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!